曜日別特売

Xperia Ace II 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド

Xperia Ace II 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳 マグネット スリープ/ブラックレッド - レイ・アウト

カード収納×オートスリープ対応。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付。
動画視聴などに便利なスタンド機能付。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。

用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラック/レッド質量(g)80タイプ手帳型幅(cm)10対応機種XpariaAceII高さ(cm)19特性耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付・エアクッション付奥行き(cm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812334RT-RXPAM2ELC3/BR
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする