Xperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック

Xperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック - レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック - レイ・アウト

4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。

用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー質量(g)80幅(cm)10高さ(cm)19奥行き(cm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812359RT-RXPAM2TBC3/BBブラックXpariaAceII手帳型耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする