iPhone 11 Pro Max/XS Max BL低減 複合フレームガラス ブラック

iPhone 11 Pro Max/XS Max BL低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 11 Pro Max/XS Max BL低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 11 Pro Max/XS Max BL低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 11 Pro Max/XS Max BL低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 11 Pro Max/XS Max BL低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 11 Pro Max/XS Max BL低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 11 Pro Max/XS Max BL低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 11 Pro Max/XS Max BL低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ

画面くっきり、光沢タイプ
日本メーカー、AGC社製強化ガラス
端まで守る、フルカバー
気泡ゼロの「バブルレス」
表面硬度10Hで傷から徹底ガード(※本製品はメーカー基準にて10H鉛筆での硬度テストをクリアしています)
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ブルーライト低減
FLEX3Dガラス、365日安心保証サービス
ズレない貼り付けツール「貼るピタ」採用
マイクロファイバークロス、埃取りテープ、アルコールシート付属

用途液晶保護フィルム(モバイル)適合機種iPhone11ProMax/XSMaxブラック質量(g)12幅(cm)7.3高さ(cm)15.3表面硬度10H特性ガラス・光沢・気泡レス・防傷加工・飛散防止・フッ素加工・ブルーライトカット奥行き(cm)0.051内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812797TR-IP19L-G3-BCCCBK
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする