L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅型3列(連結サービス付き)

L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅型3列(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅型3列(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅型3列(連結サービス付き) プラス[家具] L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅型3列(連結サービス付き) プラス[家具]

L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA4浅型3列です。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

ホワイト サイズA4 材質(本体)鋼板、焼付塗装 タイプキャビネット 種類引出し 最大積載量(kg)1(クリアケース/1段) 設置姿勢下置き用 トレー内寸(mm)225×314×38 材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明 材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届け時には配送スタッフが開梱・設置・連結・梱包材の引取まで行います(壁、床への固定は行いません)。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。
※使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
※上下連結の際は幅と奥行が同じ商品をお選びください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71155587 L6-70KA-AT W4 43.4 A4浅型 1列14段×3列 900×450×720 必須(別売 L5-11)
142,800
91,980
101,178 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155596 RE-105KA-ATN W4 65.06 A4浅型 1列22段×3列 900×450×1050 必須(別売 L5-11)
221,800
169,800
186,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155605 L6-A70KA-AT W4 42.3 A4浅型 1列14段×3列 900×400×720 必須(別売 L5-A11)
138,600
91,980
101,178 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155614 RE-A105KA-ATN W4 62.2 A4浅型 1列22段×3列 900×400×1050 必須(別売 L5-A11)
193,600
149,800
164,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155623 RE-E105KA-ATN W4 60.66 A4浅型 1列22段×3列 800×450×1050 必須(別売 L5-E11)
207,800
149,800
164,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155639 L5-G105KA-ATN W4 57.48 A4浅型 1列22段×3列 800×400×1050 必須(別売 L5-G11)
206,100
149,800
164,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする