デオセル夏5本指くるぶし丈

デオセル夏5本指くるぶし丈 - FUKUTOKU(福徳産業)デオセル夏5本指くるぶし丈 - FUKUTOKU(福徳産業)

夏専用デオセル5本指ソックスくるぶし丈。吸水速乾ポリエステル+デオセル消臭糸。
高機能消臭糸「デオセル」はアンモニア消臭をはじめとした「強力スピード消臭」機能、素肌と同じ弱酸性で敏感肌や子供の肌にもやさしく安全な「phコントロール」機能を持つ高機能糸です。
カカトを中心としたサポーターにカカトがすっぽり包まれてズレにくい。

サイズLRoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)23内容量1組(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70814924#4149-2Pポリエステル、再生繊維(リヨセル)、ポリウレタン25~275本指2足吸水速乾/消臭
1,200
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする