FUKUTOKU(福徳産業)
合皮迷彩ベルト40mm2P W110
迷彩柄をプリントした2Pベルト。ウエスト110センチまで対応。
質量(g)
195
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1270×40×5
適応ウエスト(cm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70815037
Y175
グリーン
合成皮革
1270
40
2ピン
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
70815046
Y175
グレー
合成皮革
1270
40
2ピン
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください