FUKUTOKU(福徳産業)
合皮カモフラベルト40mm1P W110
迷彩柄生地を貼り合わせた本格仕様。ウエスト110センチまで対応。
バックル
1ピン
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1270
材質
合成皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1270×40×5
質量(g)
175
適応ウエスト(cm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70815055
Y176
黒
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
70815064
Y176
レッド
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
70815073
Y176
ネイビー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください