曜日別特売

ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110

ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110 - FUKUTOKU(福徳産業)

黒塗装を施したローラーバックルがカジュアル感アップ。ウエスト110センチまで対応。

材質ナイロン質量(g)125ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1270×40×5バックルローラー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70815089#76黒/赤111
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
70815098#76黒/シルバー112
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする