送風型除電装置

送風型除電装置 - シシド静電気

ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。

アラーム出力
MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)
(高電圧異常時OFF)
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約3300(スタンド含む)本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)38(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)内容量1台
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70815983BF-X8MA
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする