曜日別特売

低反発 折りたたみベッド シングル

低反発 折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発 折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発 折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発 折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発 折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発 折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発 折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発 折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)

低反発で快適な寝心地。
さっと出せる折りたたみベッド。
ハイタイプで乗り降りがラクラク。
リクライニングは14段階。
お好みの角度でゆったりくつろげる。
身体にフィットする低反発マットレス。
しっかりフィットで寝心地アップ。
床からマット面上までの高さ44cmだから、ベッド下も有効活用できる。
未使用時は折りたたんで省スペース。

用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。ハイタイプ 収納簡単 低反発材質フレーム:金属(スチール)、マット部:ウレタンフォーム質量(kg)28.5サイズシングル種類折りたたみベッド耐荷重(kg)90機能リクライニング(手動)リクライニング14段階マットタイプ低反発内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107559HT-1S(DBR/BK)ダークブラウン・ブラック
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75107568HT-1S(NV/BK)ネイビー・ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70816087HT-1S(NV/OWH)ネイビー・オフホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする