ディスプレイラック

ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)ディスプレイラック - YAMAZEN(山善)

お気に入りの雑誌を飾れる、大容量本棚。天板は物の落下を防ぐ安心のこぼれ止め付き。可動棚2枚付き(3段階で高さ変更可能)。「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和。各収納部は付け外しできる可動棚付き。可動棚を中央に配置すると、コミック本(普通サイズ)や文庫本を上下に収納可能。棚を外せば、扉の中に雑誌や絵本、A4ファイルも収納可能。

用途ディスプレイラック、マガジンラック、棚、収納、ラックとして。絵本棚 飾り 扉付き本棚 書棚 収納棚 収納ボックス リビング キッチン CD DVD シェルフ ブック コミック マガジン オープンシェルフ マガジンスタンド ディスプレイ 木製 ウッド 扉付き 目隠し ロータイプ コンパクト 文庫本 漫画 マンガ おもちゃ 洋服 衣類 書斎 リビング 子ども部屋 モダン おしゃれ オシャレ材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板棚板耐荷重(kg)固定:10/1枚当たり、可動:10/1枚当たり寸法(幅W×奥行D)(mm)ディスプレイ部内寸:250×20、中棚内寸:325×255高さ(mm)底面から中棚有効内寸:150/185/220、甲板:785収納の目安コミック本:1マスに38冊内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×260×380(間口幅300)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
総耐荷重(kg)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
幅(mm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75473984CDM-2X2D(JW3D)700×330×8255ホワイトウォッシュ(木目調)20天板10/棚板1枚あたり10/可動棚1枚あたり10/ディスプレイ部1か所あたり1/全体9494天板:670×285×30700約40~60分
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75473993CDM-2X2D(WL3D)700×330×8255ウォルナット(木目調)20天板10/棚板1枚あたり10/可動棚1枚あたり10/ディスプレイ部1か所あたり1/全体9494天板:670×285×30700約40~60分
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
70816297CDM-1X2D(OAK3D)335×330×8253オーク(木目調)11天板10/棚板1枚あたり10/可動棚1枚あたり10/ディスプレイ部1か所あたり1/全体5252天板:325×285×30355約20~30分
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75473966CDM-1X2D(JW3D)355×330×8253ホワイトウォッシュ(木目調)11天板10/棚板1枚あたり10/可動棚1枚あたり10/ディスプレイ部1か所あたり1/全体5252天板:325×285×30355約20~30分
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75473975CDM-1X2D(WL3D)355×330×8253ウォルナット(木目調)11天板10/棚板1枚あたり10/可動棚1枚あたり10/ディスプレイ部1か所あたり1/全体5252天板:325×285×30355約20~30分
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする