曜日別特売

突っ張りポールハンガー

突っ張りポールハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガー - YAMAZEN(山善)

ツヤのないマットな質感のハンガーラック。
簡単取り付けできるワンタッチ固定装置。
安定性バツグンの圧縮式スプリング固定盤。
接地面積7cmで狭いスペースにも設置可能。
高さ190-260cmで伸縮可能。
フックは楽々位置調節できて、衣類が落ちないカーブデザイン。
玄関に置くとお出かけの時にとても便利。
省スペースに設置しながらも大容量収納が実現。

用途ポールハンガー、突っ張りハンガー、ハンガーラック、玄関収納として。コート、マフラー、バッグ、帽子などお部屋の中や玄関にチョイ掛け。組立に工具要らず 省スペース 収納 おしゃれ材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)1.5マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1900~2600総耐荷重(kg)30内容量1台
取扱説明書:(2.22MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70816367WJ-725RM(MBK)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする