INAX(LIXIL)
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐型)
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)
13
色
ニッケルクロムメッキ
付属品
浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(cm)
40
弁仕様
逆止弁
吐水口長さ(mm)
243
仕様
節湯C1,B
タイプ
整流/微細シャワー
取付方式
全交換(台付)
呼び径
13mm
適合場所
キッチン
ホース長さ(m)
(引出)0.4
ホース長さ(mm)
400
吐水口高さ(mm)
177
商品タイプ
台付
内容量
1個
注意
※水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。(体調を損なう恐れがあります。)
※メーカー指定の浄水栓以外と組み合わせて使用しないでください。
※最適な浄水性能と水栓の性能を保つために、メーカー指定の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジ(浄水カートリッジ未使用時)以外は、使用しないでください。水栓本体が破損し水漏れする恐れがあります。万一、メーカー指定以外の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジを使用して故障や障害が生じた際は、保証できません。
※浄水止水後しばらくの間、ポタポタと水滴が落ちることがあります。これは浄水カートリッジのろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時にゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。
※一般家庭用です。
※水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。
※水質、水圧、およびお使いになる水量の違いにより、寿命が短くなることがあります。
※カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用を避けてください。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水は水のみを流してお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70816629
JF-AJ461SYXBV(JW)
一般地
¥
88,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70816638
JF-AJ461SYXNBV(JW)
寒冷地
¥
88,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください