曜日別特売

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付) - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付) - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付) - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付) - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付) - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付) - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付) - INAX(LIXIL)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。

仕様節湯C1,B付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁接続ねじ分岐口部:G1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177内容量1個
注意
※水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。(体調を損なう恐れがあります。)
※メーカー指定の浄水栓以外と組み合わせて使用しないでください。
※最適な浄水性能と水栓の性能を保つために、メーカー指定の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジ(浄水カートリッジ未使用時)以外は、使用しないでください。水栓本体が破損し水漏れする恐れがあります。万一、メーカー指定以外の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジを使用して故障や障害が生じた際は、保証できません。
※浄水止水後しばらくの間、ポタポタと水滴が落ちることがあります。これは浄水カートリッジのろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時にゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。
※一般家庭用です。
※水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。
※水質、水圧、およびお使いになる水量の違いにより、寿命が短くなることがあります。
※カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用を避けてください。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水は水のみを流してお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70816647JF-AJ461SYXB(JW)一般地
75,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70816656JF-AJ461SYXNB(JW)寒冷地
75,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする