INAX(LIXIL)
浄水器専用水栓(カートリッジ内蔵型)
カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓
色
ニッケルクロムメッキ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ハンドル形状
レバーハンドル
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
221
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70816823
JF-WA505A(JW)
一般地
¥
49,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70816839
JF-WA505AN(JW)
寒冷地
¥
49,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください