平田ネジ
シートスタット 3点付 スチール
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
適合板厚(mm)
5~10
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
サイズ
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70818239
SS3-5116-100P
シボリ座金(8.5×30×1.6)、黒フェルト(5/16×28)、六角ナット1種(5/16)
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
5/16
クロメート
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818248
SS3-318-100P
シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
3/8
クロメート
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818257
SSDB3-5116-100P
シボリ座金(8.5×30×1.6)、黒フェルト(5/16×28)、六角ナット1種(5/16)
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
5/16
ドブ(溶融亜鉛)メッキ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818266
SSDB3-318-100P
シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
3/8
ドブ(溶融亜鉛)メッキ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818275
SSRP3-5116-100P
シボリ座金(8.5×30×1.6)、黒フェルト(5/16×28)、六角ナット1種(5/16)
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
5/16
ラスパート(シルバー)メッキ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818284
SSRP3-318-100P
シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
3/8
ラスパート(シルバー)メッキ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818293
SSBS3-5116-100P
シボリ座金(8.5×30×1.6)、黒フェルト(5/16×28)、六角ナット1種(5/16)
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
5/16
クロメートメッキ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818309
SSBS3-318-100P
シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
3/8
クロメートメッキ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください