シートスタット 4点付 スチール

シートスタット 4点付 スチール - 平田ネジシートスタット 4点付 スチール - 平田ネジシートスタット 4点付 スチール - 平田ネジシートスタット 4点付 スチール - 平田ネジシートスタット 4点付 スチール - 平田ネジシートスタット 4点付 スチール - 平田ネジシートスタット 4点付 スチール - 平田ネジ

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。

用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10内容量1箱(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
サイズ
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818336SS4-5116-100Pシボリ座金(8.5×30×1.6)、黒フェルト(5/16×28)、平ワッシャー(8.5×30×1.6)、六角ナット1種(5/16)クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)5/16クロメート
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818345SS4-318-100Pシボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)3/8クロメート
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818354SSDB4-5116-100Pシボリ座金(8.5×30×1.6)、黒フェルト(5/16×28)、平ワッシャー(8.5×30×1.6)、六角ナット1種(5/16)クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)5/16ドブ(溶融亜鉛)メッキ
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818363SSDB4-318-100Pシボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)3/8ドブ(溶融亜鉛)メッキ
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818379SSRP4-5116-100Pシボリ座金(8.5×30×1.6)、黒フェルト(5/16×28)、平ワッシャー(8.5×30×1.6)、六角ナット1種(5/16)クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)5/16ラスパート(シルバー)メッキ
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818388SSRP4-318-100Pシボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)3/8ラスパート(シルバー)メッキ
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818397SSBS4-5116-100Pシボリ座金(8.5×30×1.6)、黒フェルト(5/16×28)、平ワッシャー(8.5×30×1.6)、六角ナット1種(5/16)クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)5/16クロメートメッキ
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818406SSBS4-318-100Pシボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)3/8クロメートメッキ
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする