平田ネジ
シートスタット 本体のみ スチール
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
適合板厚(mm)
5~10
付属品
なし
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70818555
SS-5116-100P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
クロメート
5/16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818564
SS-318-100P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
クロメート
3/8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818573
SSDB-5116-100P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
ドブ(溶融亜鉛)メッキ
5/16
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818589
SSDB-318-100P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
ドブ(溶融亜鉛)メッキ
3/8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818598
SSRP-5116-100P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
ラスパート(シルバー)メッキ
5/16
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818607
SSRP-318-100P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
ラスパート(シルバー)メッキ
3/8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818616
SSBS-5116-100P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
クロメートメッキ
5/16
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818625
SSBS-318-100P
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
クロメートメッキ
3/8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください