テレビドアホン

テレビドアホン - Panasonic(パナソニック)
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)シャンパンゴールド質量(g)約190電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合防塵防水性能IP44電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約87°/垂直約66°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818668VL-V523AL-N
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする