付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2材質難燃性ABS樹脂(一部 PS)色ホワイト質量(g)約475電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く)ディスプレイ約3.5型カラー液晶取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下通話方式音声交互自動切替方式内容量1台