ホームネットワークドアホン

ホームネットワークドアホン - Panasonic(パナソニック)
付属品壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚質量(g)約245(電池含まず)電源単3形電池×6本照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×37.2(突起部除く)取付け方法付属の取付けカバーを使用防塵防水性能IP44電池寿命最大24か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約100°/垂直約53°映像出力(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818713VL-VD561L-N
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする