玄関子機

玄関子機 - Panasonic(パナソニック)
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂シルバー質量(g)露出時:約370、埋込時:約330電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く)取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック防塵防水性能IP54電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下画素数カメラ:約100万画素警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約170°/垂直約100°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
70818738VL-VH573L-H
32,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする