[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置
[チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示
[モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂色ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°内容量1台