曜日別特売

みまもりリモコン

みまもりリモコン - Panasonic(パナソニック)

本機はテレビドアホンに登録して使用するみまもりリモコンです。
みまもり機能やリモコン機能をご利用いただけます。

付属品リチウム電池(CR2)×1材質難燃性PC樹脂ブラック質量(g)約37(電池を含む)電源リチウム電池(CR2)×1個(DC3V)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×31×19電池寿命【みまもり機能のみ使用】通信間隔15分:約24か月、通信間隔5分:約12か月、通信間隔2分:約6か月、【みまもり機能とリモコン機能を使用】通信間隔15分:約9か月、通信間隔5分:約7か月、通信間隔2分:約4か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB防水性IPX4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818835VS-WD100-K
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする