接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)

接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) - Panasonic(パナソニック)
仕様発信器の登録台数:MAX.30台付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818853ECD2104K
50,200
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする