小電力型ワイヤレス中継器

小電力型ワイヤレス中継器 - Panasonic(パナソニック)
付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本質量(g)約450消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818896ECD3100
35,100
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする