ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器

ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 - Panasonic(パナソニック)
付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818905ECD6130K
31,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする