曜日別特売

小電力型ワイヤレスペンダントコール

小電力型ワイヤレスペンダントコール - Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスペンダントコール - Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスペンダントコール - Panasonic(パナソニック)

いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには

用途家庭で仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)内容量1台
注意
※紐が首に巻きつかないようにご注意ください。
※発信器の紐は結ばないでください。
※就寝時は発信器を首から外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818939ECE156K
45,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする