曜日別特売

小電力型ワイヤレス 熱線センサコール

小電力型ワイヤレス 熱線センサコール - Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス 熱線センサコール - Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス 熱線センサコール - Panasonic(パナソニック)

お客様の来店をいち早く知りたいお店には

用途店舗やオフィスで仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品取付木ねじ×2(4.0×25)質量(g)約180(電池含む)定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)表示動作表示灯点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日500回動作)内容量1台
注意
※防水構造ではありません。
※検知エリアについては665頁をご確認ください。
※センサー本体から音は鳴りません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818957ECE158
59,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする