小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力

小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 - Panasonic(パナソニック)
仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818984ECE5104
43,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする