曜日別特売

小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用

小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用 - Panasonic(パナソニック)
仕様発信器使用数:30台質量(g)約250消費電力(W)2.5以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×70×38使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m)使用周波数(MHz)CH7(426.1000)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818993ECE51130
37,200
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする