Panasonic(パナソニック)
小電力型リモコンカード発信器(1釦)
仕様
発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り
幅(mm)
54
厚さ(mm)
8.7
質量(g)
約40(電池含む)
定格電圧(V)
DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
縦(mm)
85
使用周囲温度(℃)
0~+40
電波到達距離(m)
約30
消費電流
待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)
CH7(426.1000)
電池寿命(年)
約1(10回/日)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70819018
ECE5311
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください