曜日別特売

ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P

ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
付属品取付ネジ×2(押釦別)ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819054EB177WP
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: アパートのお部屋
不動産業

部屋に付いていたチャイムが電池を交換しても鳴らなくなったため購入。
高い音で聞きやすい音になりました。
安心のパナソニック製なのでこの先10年は持ちそうですね(^o^)/

対象商品 : 70819054
2024-02-09
用途: この型式が1個ついていますが、二部屋離れていると聞こえないので追加です。
その他業種

バッチリ聞こえます。ダブル取り付けの結線手順がありましたので簡単にできました。

1が参考にしています
2025-02-27
用途: 自宅用
農・林・水産業

冬期は部屋を締めているので、玄関のチャイムが聞こえづらく感じていましたので、居間にも配線を延長して2個同時に鳴るようにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする