Panasonic(パナソニック)
メロディサイン(2種音)(ホワイト)
付属品
取付ネジ×2
色
ホワイト
質量(g)
約195(電池含む)
電圧(V)
操作側:約DC1.5
定格電圧(V)
DC1.5(単3×1コ別売)
適合電線(mm
2
)
0.5~0.75(100mまで)
電流(mA)
操作側:約0.1
電源タイプ
電池式
音量(dB)
68以上(前方1m)
動作電流(mA)
約65以下
鳴動サイクル
メロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒
電池寿命(年)
約1(1日10回使用)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70819063
EC5227W
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください