曜日別特売

現場用日よけパラソル(文字入り)

現場用日よけパラソル(文字入り) - 結一産業現場用日よけパラソル(文字入り) - 結一産業現場用日よけパラソル(文字入り) - 結一産業現場用日よけパラソル(文字入り) - 結一産業現場用日よけパラソル(文字入り) - 結一産業現場用日よけパラソル(文字入り) - 結一産業
(1件のレビュー)

熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております!
直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です!
ボタンを押しての開閉が可能
ポールの伸縮も可能に
別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!

用途工事・作業現場用パラソル材質パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE全長(mm)全開時パラソル:約1750質量(kg)1.8パラソル:ブルー/ポール:白高さ(mm)約1200~2100直径(mm)32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823455-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-02
用途: 作業中
藤崎設備電気・ガス・熱供給・水道業

例年より暑く現場用に購入しました。
2日で届きました。
作業中に日陰をつくりながら作業出来、熱中症対策となり良かったてす。
急なゲリラ豪雨から工具も守れますが、雨には少し弱く雨漏りしました。しかし、酷暑にはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする