曜日別特売

ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット

ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット - 結一産業ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット - 結一産業ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット - 結一産業ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット - 結一産業ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット - 結一産業ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット - 結一産業

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
装着ミスト用20mの延長ホース!
セットのミストスイッチも装着することで、ホースをつなげることが可能です。
カッターを使って好きな位置でホースをカットすることができます。

用途ウォーターミスト交換用延長ホースセット内容ホース、ミストスイッチ材質ホース:PE/ミストスイッチ:PEホワイト長さ(m)20内容量1セット
注意
※ウォーターミストシリーズ専用の交換部品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823489-
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする