強力マグネット付 伸縮コーン おさむくん

強力マグネット付 伸縮コーン おさむくん - 結一産業強力マグネット付 伸縮コーン おさむくん - 結一産業強力マグネット付 伸縮コーン おさむくん - 結一産業強力マグネット付 伸縮コーン おさむくん - 結一産業強力マグネット付 伸縮コーン おさむくん - 結一産業強力マグネット付 伸縮コーン おさむくん - 結一産業

重機周辺に人が近づかない為の安全予防品としてご使用いただけます!
マグネット式なのでおもし不要で鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます!
レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなどを傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使用。
強力マグネット4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくなっています!
コーン部分がポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません!

用途土木作業や建設現場などでの重機の接触を防止用鉄板用のカラーコーン材質コーン部:ポリエステル、台座:PP、マグネット:磁石+ゴムオレンジ高さ(mm)700質量(g)800種類伸縮式デザインライン入り収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×70使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823595-
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする