曜日別特売

LEDライト台座セット AB5タイプ

LEDライト台座セット AB5タイプ - JTT
(1件のレビュー)

16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ!
さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
天板上に展示物を載せてライトアップ
ディスプレイライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。
フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。
プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも
下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身!
また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。
バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース5」と合体!
さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「アクションベース5」を上部に載せてライトアップ展示が可能!
接合部分はアクションベース5裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。
展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED
内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。
さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。

適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「アクションベース5」「アクションベース4(1ブロックのみ)」※クリアモデル推奨材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース:約113×100×32、LEDライト台座:約70×70×29質量(g)ライトアップベース:約58、LEDライト台座:約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約1.5内容量1個
注意
※LEDライト台座のご使用には別途単四電池3本が必要です。本製品に単四電池は含まれません。
※本製品にバンダイ社製フィギュア用ディスプレイスタンド「アクションベース5」およびフィギュア等の展示物は含まれません。
※本製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※「アクションベースシリーズ」「魂Stageシリーズ」は株式会社バンダイの登録商標です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819097LBRGB-AB05-SET
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 洋酒の空き瓶を置いてルームライトの様にしています
その他業種

ガラス瓶に穴を開けて電球をセットするより、簡単で綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする