曜日別特売

クリップマウントホルダー for OSMO POCKET

クリップマウントホルダー for OSMO POCKET - JTT

マウント部分が360度回転!
クリップ部分は幅広のワニ口と強力な内蔵スプリングでOSMOPOCKETをがっちり固定!
バックパック等の肩紐に取り付ければ、フリーハンドで撮影が可能。
OSMOPOCKETの被写体追尾機能(ActiveTrack)を有効に活用できます。
ホルダーをマウントボルトで締め付けて、OSMOPOCKETの固定ができるクリップタイプのマウントベース。
ズボンのベルトやポケット、バックパックの肩紐等にがっちりと取り付け可能な強力スプリング&ギザギザカット仕様。
マウントベース部は360度回転。クリップの向きにとらわれず、自由な向きにカメラを向けることができます。
回転部分はクリックを内蔵しているので、装着状態で向きが勝手に変わってしまうこともありません。
ネックストラップ等を付けておくことで万一のカメラ脱落時に落下を防止するストラップループ付き。
クリップ部のスプリングは強めに設定されているので、対象物をしっかりと挟み込みます。
また、内側の滑り止めは鋭く細かいギザギザチェッカリング形状。
※木材などの柔らかい対象物に取り付けた場合、チェッカリングの跡が対象物に付くことがあります。

寸法(mm)48×85×75(閉じた状態)質量(g)約69対応機種DJIOSMOPOCKET開き幅(mm)(最大)約30内容量1個
注意
※本製品はメーカー純正品ではありません。
※取付対象の材質により、クリップ内側の滑り止め(チェッカリング)の跡がつく場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819219DJ-03
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする