ネッククリップホルダー

ネッククリップホルダー - JTT

スマホを首からぶら下げてお手軽にハンズフリー撮影!
目の高さに近い一人称視点での街撮りや手元の作業の撮影などに便利です
両手が塞がらないお手軽ホルダー
スマホをホルダーに挟んで、眼鏡をかけるように簡単に首に掛けられます。
ホルダーにはばねが内蔵されており、スマートフォンを挟んで固定できます。
ホルダーの向きは前後方向に自由に設定可能。
目線に近い胸元から撮影ができるので、移動しながら撮影したり、手元の被写体を臨場感豊かに撮影したりできます。
移動中のお手軽な撮影から、フェス等のイベント、料理やアーケードゲーム、テーブルゲームなど、一人称視点からの撮影に最適です。
また、重さは僅か45g。
首に負担がかかりにくい仕様です。

材質プラスチック寸法(mm)270×145×36質量(g)45対応機種横幅が54mm~80mm、厚さ11mm以下の機種内容量1個
注意
※スマートフォンの重量によりましては振動で首から外れる場合があります。
※ネッククリップを無理に広げると破損する恐れがあります。
※スマホケースの種類によりましては正常に装着できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819386NECKCLIP-P
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする