曜日別特売

X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m

X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m - JTTX21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m - JTTX21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m - JTT

極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。
束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。
ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。

材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819499X21P-TC10-WH約1ホワイトType-A/Type-C充電用・データ転送用やわらか
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70819508X21P-TC10-RD約1レッドType-A/Type-C充電用・データ転送用やわらか
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70819517X21P-TC10-BL約1ブルーType-A/Type-C充電用・データ転送用やわらか
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする