曜日別特売

U86 6 in 1 ケーブル&コネクタストレージケース

U86 6 in 1 ケーブル&コネクタストレージケース - JTT

カードサイズのケースに各種の便利グッズが詰まった、小さなツールボックス。
Type-CtoCのショートケーブル、変換コネクタ3種類、SIMピン、スタンドにもなる収納ケースの計6点がセットに!
旅行や出張に便利なスリムなツールボックスです。

セット内容Type-C-Type-Cケーブル×1、Type-Cメス-iOSオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-microUSBオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-USB-Aオス変換コネクタ×1、SIMイジェクトピン×1、収納ケース×1寸法(mm)約90×60×8質量(g)約45全長(cm)約28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
コネクタ形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819614U86-6IN1CASE約22Type-C
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする