JTT
X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m
「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力
最大100W(20V/5A)
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
充電用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70819657
X50-100TC10-BK
ブラック
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70819666
X50-100TC10-GY
グレー
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください