USB POWER CONTROLLER SWICH

USB POWER CONTROLLER SWICH - JTT

本製品をUSB機器に接続するとこで、USBケーブルを抜きさしせず、手元で電源のオン/オフ操作が可能となります。
USB接続のLEDライトや扇風機など、電源ボタンがない機器や電源ボタンが押しづらい場所にある機器に最適。
USB周辺機器とUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。
取り付けるだけでUSB周辺機器の電源をオン/オフできます。
※本製品はデータ通信に対応しておりません。
ハードディスクなどではご利用いただけません。

仕様非防水ブラック質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)2/5VコネクタUSB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約28(ユニット含む)内容量1個
注意
※本製品は5V/2Aまでの入力、出力のみ対応しております。
※5V/2A以上の機器に接続しないでください。故障や事故の原因となります。
※タッチ操作機能を内蔵した機器ではご利用いただけない場合があります。
※接続機器すべての動作を保証するものではございません。
※本製品は充電専用です。データ通信には対応しておりません。
※ハードディスクなどではご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819876UCNT-SW-BK
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする