曜日別特売

角形ニッケル水素充電池専用充電器

角形ニッケル水素充電池専用充電器 - JTT

本製品は、角形ニッケル水素充電池用の充電器として開発された充電器です。
角形enelong充電池の他、各社の角形ニッケル水素充電池の充電にご利用いただけます。
電池に負荷のかからない最適な速度で充電を行うので電池の劣化を抑えることができます。

適合角形ニッケル水素充電池寸法(mm)約50×80×34.5(プラグ・突起含まず)質量(g)約53.5出力DC9V、25mA×2ポート入力AC100~240(50/60Hz)2Wランプ充電池に点灯内容量1個
注意
※角形ニッケル水素充電池以外は充電しないでください。
※容量の異なる電池、新旧の電池を混ぜて充電しないでください。
※電池の仕様や完全放電すると再充電できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819903BPS-6PCH
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする