フレキシブルロングネッククリップ

フレキシブルロングネッククリップ - JTTフレキシブルロングネッククリップ - JTTフレキシブルロングネッククリップ - JTT

強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド
複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。
これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。
フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。
クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。
確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。
薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。
クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。

セット内容クリップ、フレキシブルネック材質プラスチック長さ(cm)約20(フレキシブルネック)ねじ規格1/4インチオスクランプ幅(mm)10~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819955FLNCLIP-BK
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする