曜日別特売

タブレットホルダー 7”~10.1” + ネジ穴アダプタ

タブレットホルダー 7”~10.1” + ネジ穴アダプタ - JTTタブレットホルダー 7”~10.1” + ネジ穴アダプタ - JTTタブレットホルダー 7”~10.1” + ネジ穴アダプタ - JTTタブレットホルダー 7”~10.1” + ネジ穴アダプタ - JTT

三脚にタブレットを取り付け可能にするホルダー。
MULTISTAND-10やFLAHT-BKに付属のホルダーと交換して使用できるホルダーです。
付属のアダプターで三脚にも取り付け可能。
iPadやiPadAir等の10インチクラスタブレットを挟み込むように保持するホルダー。
ホルダーは上下に約110mm~190mmまで展開し、横向きで固定します。
背面のストッパーレバーでホルダーの伸縮を固定できるので、しっかりとタブレットを保持することが可能です。
カメラ用三脚等に使用されている1/4インチ径スクリュー取り付け用アダプターが付属。
カメラ用三脚に本製品を取り付ければ、タブレット用フロアスタンドとしても使用可能です。

材質プラスチック対応機種幅110mm~190mmまで、厚さ20mmまで(7インチクラスから10.1インチクラスのタブレットに対応)ねじ規格1/4インチメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819989TABHLD7101-AD
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする