発泡体浮子(EVAフロート)

発泡体浮子(EVAフロート) - インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート) - インターコムマリン

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。
エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。

材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10質量(g/パック)1500寸法(mm×Φ)約280×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820025TWE100
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする