発泡体浮子(EVAフロート)3連結

発泡体浮子(EVAフロート)3連結 - インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結 - インターコムマリン

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。
エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。
2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。

材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)質量(g)4700穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10×3寸法(mm×Φ)約280×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820043TWE100_3
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする