曜日別特売

ウルトラハイブリットラインロープ片側アイ加工

ウルトラハイブリットラインロープ片側アイ加工 - インターコムマリンウルトラハイブリットラインロープ片側アイ加工 - インターコムマリンウルトラハイブリットラインロープ片側アイ加工 - インターコムマリン

インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。
高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万~30万トンの超大型船の係船索として使われています。
このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。
特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。
その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。
収納にもとても便利です。

ひも・糸種類ロープグレー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合
破断強度(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820129UH8E7.57.5ボート:35ft55008
4,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
70820138UH10E1010ボート:40ft810010
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
70820147UH12E1010ボート:50ft1400012
13,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
70820156UH14E1010ボート:60ft2375014
18,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
70820165UH14E1515ボート:60ft2375014
29,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする